Motion
60746690

Made in USA
60746690

Vis de serrage à épaulement moleté en acier n° 8-32 - 3/8 po OAL, diam. tête 1/2 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692792
N° MFR60746690
Prix62.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746690

Vis de serrage à épaulement moleté en acier n° 8-32 - 3/8 po OAL, diam. tête 1/2 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692792
N° MFR60746690

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60746690 60746690 8-32X3/8 PO 100/PAQUET NOIR
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.