Motion
60746971

Made in USA
60746971

Vis de serrage à épaulette en acier Rosette 5/16-18 - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692818
N° MFR60746971
Prix157.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746971

Vis de serrage à épaulette en acier Rosette 5/16-18 - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692818
N° MFR60746971

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60746971 60746971 5/16-18X1,5 po 100-PACK
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.