Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/2 po
- Longueur1-1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Couleur de la têteGris
- Matériau de la têtePlastique
- Type de têteRosette
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
- Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.