Motion
60749199

Made in USA
60749199

Vis de serrage en plastique moleté - 16mm OAL, 16mm Head Diam x 6.5mm Head Height, noire
N° D’ARTICLE MI11692930
N° MFR60749199
Prix34.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749199

Vis de serrage en plastique moleté - 16mm OAL, 16mm Head Diam x 6.5mm Head Height, noire
N° D’ARTICLE MI11692930
N° MFR60749199

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M5
  • Diamètre de la tête
    16.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.50 mm
  • Longueur
    16.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    11.50 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749199 60749199 5MX16M 100-PACK NOIRS
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.