Motion
60749595

Made in USA
60749595

Vis de serrage en T en plastique - 45mm OAL, 45mm têtes Diam x 12.5mm hauteurs de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692964
N° MFR60749595
Prix50.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749595

Vis de serrage en T en plastique - 45mm OAL, 45mm têtes Diam x 12.5mm hauteurs de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692964
N° MFR60749595

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M10
  • Diamètre de la tête
    45.00 mm
  • Hauteur de la tête
    12.50 mm
  • Longueur
    45.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    20.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749595 60749595 10MX45M 100-PACK ROUGE
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.