Motion
60749835

Made in USA
60749835

Vis de serrage en plastique Rosette - 38mm OAL, 38mm Head Diam x 12.2mm Head Height, grise
N° D’ARTICLE MI11692984
N° MFR60749835
Prix85.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749835

Vis de serrage en plastique Rosette - 38mm OAL, 38mm Head Diam x 12.2mm Head Height, grise
N° D’ARTICLE MI11692984
N° MFR60749835

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M6
  • Diamètre de la tête
    38.00 mm
  • Hauteur de la tête
    12.20 mm
  • Longueur
    38.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    13.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Gris
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749835 60749835 6MX38M 100-PACK GRIS R
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.