Motion
61223004

Made in USA
61223004

Diamètre extérieur de 1 po x 6-1/2 po long, tube rond en bronze
N° D’ARTICLE MI11693049
N° MFR61223004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61223004

Diamètre extérieur de 1 po x 6-1/2 po long, tube rond en bronze
N° D’ARTICLE MI11693049
N° MFR61223004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids à l’expédition
    1.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    SAE 841 Bronze imprégné d’huile
  • Matériel
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
61223004 61223004 1/2 X 1 X 6-1/2 HUILE IM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon