Motion
61230223

Made in USA
61230223

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 3/8 po, noire
N° D’ARTICLE MI11693102
N° MFR61230223
Prix85.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61230223

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 3/8 po, noire
N° D’ARTICLE MI11693102
N° MFR61230223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    1/4
  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
61230223 61230223 1/4X1-1/2 PO 100PACK ELLE
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.