Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX, Y
- Longueur de la courroie48 po
- Largeur de la courroie6 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- Densité du revêtementFermé
- GradeTrès fin
- Numéro de grain180
- Quantité du colis1
- Types de produitsCourroie abrasive
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.