Motion
63415855

Made in USA
63415855

24 Inch Long, 0.04 Inch Thick, Nylon Airtight Molded Bellows;5 Inch Inside Diameter
N° D’ARTICLE MI11695422
N° MFR63415855
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63415855

24 Inch Long, 0.04 Inch Thick, Nylon Airtight Molded Bellows;5 Inch Inside Diameter
N° D’ARTICLE MI11695422
N° MFR63415855
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur comprimée
    2-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    5 po
  • Longueur
    24 po
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Matériel
    Nylon
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Type
    Soufflets moulés hermétiques

Aperçu

Description du fabricant
63415855 63415855 5X6.75X24" NÉOPRÈNE AI