Motion
63748891

Made in USA
63748891

230 V c.a./V c.c., 550 V c.a., tension d’entrée, momentané (MO), interrupteur à tambour fermé; 4 po de largeur x 2-1/2 po de profondeur x 4-1/2 po de hauteur, certifié CSA, homologué UL
N° D’ARTICLE MI11695465
N° MFR63748891
Prix295.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63748891

230 V c.a./V c.c., 550 V c.a., tension d’entrée, momentané (MO), interrupteur à tambour fermé; 4 po de largeur x 2-1/2 po de profondeur x 4-1/2 po de hauteur, certifié CSA, homologué UL
N° D’ARTICLE MI11695465
N° MFR63748891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tension d’entrée minimale
    115 V c.a./c.c.
  • Profondeur globale
    2-1/2 po
  • Hauteur totale
    4-1/2 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Type de boîtier
    Fermé
  • Puissance
    1 @ 440-550 Volt, 1/4 @ 115 VDC, 1/4 @ 230 VDC, 1-1/2 @ 115 Volt, 2 @ 115 Volt, 2 @ 230 Volt
  • Tension d’entrée maximale
    230 V c.a./c.c.; 550 V c.a.
  • Type d’opération
    Momentané (MO)
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL

Aperçu

Description du fabricant
63748891 63748891 DR MOTEUR À RÉGIME MOMENTANÉ