Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Taille du filetage1-8
- Largeur sur les talons plats1-1/4 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues.