Motion
66052069

Made in USA
66052069

Tige filetée en acier inoxydable no 10-24 x 6 pi - Filetage à droite, UNC
N° D’ARTICLE MI11696079
N° MFR66052069
Prix58.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
66052069

Tige filetée en acier inoxydable no 10-24 x 6 pi - Filetage à droite, UNC
N° D’ARTICLE MI11696079
N° MFR66052069

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
FILET DE 66052069 66052069 10-24X6 PI 304SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.