Motion
66056607

Made in USA
66056607

Tige filetée - matériau en acier inoxydable, droite, taille de filetage 5/8-18 , longueur de 6 pi
N° D’ARTICLE MI11696107
N° MFR66056607
Prix73.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
66056607

Tige filetée - matériau en acier inoxydable, droite, taille de filetage 5/8-18 , longueur de 6 pi
N° D’ARTICLE MI11696107
N° MFR66056607

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    6 pi
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    304 (18-8)
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine
  • Type de fil
    UNF
  • Type
    Tige filetée à usage général

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE 66056607 66056607 5/8-18X6 PI 304SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.