Motion
66065095

Made in USA
66065095

Rouleau de rechange - 1.9000 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11696133
N° MFR66065095
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
66065095

Rouleau de rechange - 1.9000 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11696133
N° MFR66065095
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    1.9000 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    SR

Aperçu

Description du fabricant
66065095 66065095 1.9GAL16GA 7/16"HAXLSR
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction
  • Il est plus lourd que l’aluminium.