Motion
67138123

Made in USA
67138123

Diam à corps en fil métallique no 9 , rivet plat de ceinture en cuivre avec rondelle, longueur sous la tête de 5/8 po, Diam à la tête de 15/32 po
N° D’ARTICLE MI11696257
N° MFR67138123
Prix49.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67138123

Diam à corps en fil métallique no 9 , rivet plat de ceinture en cuivre avec rondelle, longueur sous la tête de 5/8 po, Diam à la tête de 15/32 po
N° D’ARTICLE MI11696257
N° MFR67138123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    15/32 po
  • Longueur sous la tête
    5/8 po
  • Diamètre du fil
    #9

Détails

  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Cuivre
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Nombre de pièces
    183lb

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN CUIVRE 67138123 67138123 9X5/8 (1LB)
  • Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricitéIl est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie.|Les types à tête plate ont des surfaces plates qui s'effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisageLa tête plate repose à plat contre la pièce.