Motion
67140400

Made in USA
67140400

0.2070 po de long, empreinte cruciforme, tête ovale, goujon à quart de tour moyen en acier série no 82 , épaisseur de 0.17 à 0.19 po, galvanisé
N° D’ARTICLE MI11696304
N° MFR67140400
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67140400

0.2070 po de long, empreinte cruciforme, tête ovale, goujon à quart de tour moyen en acier série no 82 , épaisseur de 0.17 à 0.19 po, galvanisé
N° D’ARTICLE MI11696304
N° MFR67140400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1900 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.1700 po
  • Longueur du goujon
    0.2070 po
  • Taille du goujon
    Moyen (no 82)

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
67140400 67140400 .170-.189 PANNEAU 82 OVA
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.