Motion
67313486

Made in USA
67313486

Épaule Diam 3/16 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement de précision à six pans creux; 303, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, tête de 5/32 po hauteur x tête de 5/16 po diam
N° D’ARTICLE MI11696707
N° MFR67313486
Prix1.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67313486

Épaule Diam 3/16 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement de précision à six pans creux; 303, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, tête de 5/32 po hauteur x tête de 5/16 po diam
N° D’ARTICLE MI11696707
N° MFR67313486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Hauteur de la tête
    5/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/16 po
  • Longueur de l’épaule
    1/4 po
  • Profondeur du filetage
    3/16 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67313486 67313486 3/16(.1870)X1/4 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.