Motion
67350793

Made in USA
67350793

5 pièces, 4 po de long x 4 po de large x 0.1 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI11696979
N° MFR67350793
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67350793

5 pièces, 4 po de long x 4 po de large x 0.1 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI11696979
N° MFR67350793
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Largeur de rainure
    1-1/4 po
  • Épaisseur
    0.1000 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    5
  • Type
    Cale fendue

Aperçu

Description du fabricant
67350793 67350793 1-1/4"4X4" .1000 5/PK