Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.97 mm
- Taille du filetage1/4-20
- Largeur sur les talons plats10.80 po
Details
- RevêtementSans revêtement
- MatérielNylon
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU HEX 67352047 67352047 1/4-20 EN NYLON -
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.