Motion
67353086

Made in USA
67353086

Vis n° 3 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 2.64mm x 5.59mm , épaisseur 0.79mm
N° D’ARTICLE MI11697037
N° MFR67353086
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353086

Vis n° 3 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 2.64mm x 5.59mm , épaisseur 0.79mm
N° D’ARTICLE MI11697037
N° MFR67353086

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1040 po,2.64 mm
  • Diamètre extérieur
    0.2200 in5.59 po
  • Taille de la vis
    #3
  • Épaisseur
    0.0310 in0.79 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353086 67353086 3X.031 RONDELLE PLATE NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.