Motion
67353169

Made in USA
67353169

Vis n° 4 , rondelle plate standard en nylon 6/6 2.92mm DI x 1/4" DE, 1.57mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11697039
N° MFR67353169
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353169

Vis n° 4 , rondelle plate standard en nylon 6/6 2.92mm DI x 1/4" DE, 1.57mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11697039
N° MFR67353169

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1150 po,2.92 mm
  • Diamètre extérieur
    0.2500 in1/4 in6.35 po / 254,4 mm
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.0620 in1.57 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.015 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353169 67353169 4X.062 RONDELLE PLATE NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.