Motion
67353565

Made in USA
67353565

Vis n° 12 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 6.35mm x 11.81mm , épaisseur 0.38mm
N° D’ARTICLE MI11697049
N° MFR67353565
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353565

Vis n° 12 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 6.35mm x 11.81mm , épaisseur 0.38mm
N° D’ARTICLE MI11697049
N° MFR67353565
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2500 po,6.35 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4650 in11.81 po
  • Taille de la vis
    #12
  • Épaisseur
    0.0150 in0.38 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353565 67353565 .015 PLAT EN NYL ÉPAIS
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.