Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.8120 po,20.62 mm
- Diamètre extérieur1.0570 in26.85 po
- Taille de la vis13/16
- Épaisseur0.1250 in3.18 mm
Détails
- Tolérance du diamètre intérieur-0.008 à 0.008 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
Description du fabricant
67353847 67353847 ..812X.125 NYL FLAT WA
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.