Motion
67354563

Made in USA
67354563

Vis n° 2 , longueur d’épaule 1/8 po, rondelle d’épaule en nylon; noire, diam. de bride 0.181 po, épaisseur de bride 3/64 po, DI 0.09 po, diamètre extérieur 0.12 po
N° D’ARTICLE MI11697074
N° MFR67354563
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67354563

Vis n° 2 , longueur d’épaule 1/8 po, rondelle d’épaule en nylon; noire, diam. de bride 0.181 po, épaisseur de bride 3/64 po, DI 0.09 po, diamètre extérieur 0.12 po
N° D’ARTICLE MI11697074
N° MFR67354563

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.1810 po
  • Épaisseur de la bride
    3/64 po
  • Diamètre intérieur
    0.0900 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Taille de la vis
    #2
  • Longueur de l’épaule
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
ÉPAULE B/O 67354563 67354563 2 NYL