Motion
67356964

Made in USA
67356964

Coussin de trou 0.213 po à 0.223 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.45 po sous la tête, épaisseur du matériau 1/16 po à 1/8 po, diam. de tête 0.37 po
N° D’ARTICLE MI11697134
N° MFR67356964
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67356964

Coussin de trou 0.213 po à 0.223 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.45 po sous la tête, épaisseur du matériau 1/16 po à 1/8 po, diam. de tête 0.37 po
N° D’ARTICLE MI11697134
N° MFR67356964

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.2270 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    0.3700 po
  • Hauteur de la tête
    0.0600 po
  • Longueur sous la tête
    0.4500 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1250 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.2230 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0620 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.2130 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Flèche
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67356964 67356964 .370HEAD .450 LONG NYL
  • Les tiges de flèche sont comprimées dans les trous et s’enclenchent de l’autre côté pour une prise sûre.
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif