Motion
67357285

Made in USA
67357285

Diam pour le corps de 1/8 po, rivet solide rond en acétal; longueur de 3/8 po sous la tête, Diam pour la tête de 1/4 po x hauteur de tête de 0.068 po
N° D’ARTICLE MI11697142
N° MFR67357285
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67357285

Diam pour le corps de 1/8 po, rivet solide rond en acétal; longueur de 3/8 po sous la tête, Diam pour la tête de 1/4 po x hauteur de tête de 0.068 po
N° D’ARTICLE MI11697142
N° MFR67357285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Longueur sous la tête
    3/8 po

Détails

  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acétal
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
67357285 67357285 1/8X3/8 ACETAL RND HD
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates. Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les rivets à tête cylindrique.|Les rivets pleins sont insérés dans des trous percés ou prépercés et sont utilisés dans des applications structurelles. Ce sont des fixations permanentes extrêmement solides qui relient différentes pièces ensemble, comme les panneaux d’aéronef.