Motion
67425280

Made in USA
67425280

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3-3/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11697155
N° MFR67425280
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67425280

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3-3/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11697155
N° MFR67425280
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67425280 67425280 1/4-28X3 3/4 HX
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.