Spécifications
Dimensions
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#6
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Type de têteRonde
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Type de pointType A
Aperçu
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
- Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
- Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.