Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Type de lecteurClé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têtePanier
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNF
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement à clé sont dotés de deux trous sur la tête conçus pour assurer la sécurité et prévenir les altérations
- Les fixations de la clé nécessitent un tournevis spécial pour serrer ou desserrer
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.