Motion
67752766

Made in USA
67752766

Vis mécanique à ergot d’entraînement à ergots OAL n° 10-32 UNF, 3/4 po - Tête cylindrique large, Grade 18-8 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697750
N° MFR67752766
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67752766

Vis mécanique à ergot d’entraînement à ergots OAL n° 10-32 UNF, 3/4 po - Tête cylindrique large, Grade 18-8 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697750
N° MFR67752766

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    Clé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67752766 67752766 10-32 X 3/4 PH DR SP T
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement à clé sont dotés de deux trous sur la tête conçus pour assurer la sécurité et prévenir les altérations
  • Les fixations de la clé nécessitent un tournevis spécial pour serrer ou desserrer
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.