Motion
67754929

Made in USA
67754929

12 pi de long x 1/2 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697830
N° MFR67754929
Prix94.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67754929

12 pi de long x 1/2 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697830
N° MFR67754929

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix94.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    12 pi
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De droite à gauche, balance horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67754929 67754929 12'X.5W 1/16 SLVR RH A