Motion
67754986

Made in USA
67754986

18 pi de long x 1 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, balance horizontale
N° D’ARTICLE MI11697836
N° MFR67754986
Prix98.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67754986

18 pi de long x 1 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, balance horizontale
N° D’ARTICLE MI11697836
N° MFR67754986

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    18 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De droite à gauche, balance horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67754986 67754986 18'X1" L 1/16 SLVR RH A