Motion
67755157

Made in USA
67755157

45 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697853
N° MFR67755157
Prix317.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755157

45 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697853
N° MFR67755157

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix317.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/4 po
  • Longueur
    45 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755157 67755157 45 pi X3 po L 1/4 JAUNE G