Motion
67755819

Made in USA
67755819

6 pi de long x 1 po de large, graduation de 1/8 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale de moitié
N° D’ARTICLE MI11697920
N° MFR67755819
Prix35.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755819

6 pi de long x 1 po de large, graduation de 1/8 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale de moitié
N° D’ARTICLE MI11697920
N° MFR67755819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/8 po
  • Longueur
    6 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, demi-échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755819 67755819 6'X1" L 1/8 ARGENT GAUCHE A