Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble3/64 po
- Diamètre du trou#10
- Longueur6 po
Détails
- Matériau du câbleAcier
- Revêtement de matériau de câbleNylon
- Type de finYeux et yeux
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Qualité du matériel304
Aperçu
- Les longes à goupille de dégagement rapide pour les yeux et les yeux ont un œillet à chaque extrémité qui peut se fixer à un luminaire ou à un cadre
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.