Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble3/64 po
- Longueur12 po
Détails
- Matériau du câbleAcier
- Revêtement de matériau de câbleNylon
- Type de finBoucle et boucle
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Qualité du matériel304
Aperçu
- Les longes à goupille à dégagement rapide à boucle ont une boucle à chaque extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille à dégagement rapide
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.