Motion
67981605

Made in USA
67981605

1/2" Diam x 4" Long Extended Prong Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11698240
N° MFR67981605
Prix5.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67981605

1/2" Diam x 4" Long Extended Prong Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11698240
N° MFR67981605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de NIP
    Prise étendue

Aperçu

Description du fabricant
67981605 67981605 1/2 X 4 ZINC PL PROLONGÉ
  • Les goupilles fendues à griffe allongée ont des longueurs de pattes décalées
  • Il s’agit du type de goupille fendue le plus populaire
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires