Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/32 po
- Longueur1-1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de NIPVerrouillage du marteau
Aperçu
- Les goupilles fendues Hammerlock sont installées avec un marteau qui divise les pattes de la goupille lorsqu’elle est insérée dans un trou
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires