Motion
67986844

Made in USA
67986844

7/8" Groove, 2-9/32" Long, Zinc-Plated Spring Steel Hair Pin Clip;1/8" Clip Diam, 1" Shaft Diam, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11698283
N° MFR67986844
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67986844

7/8" Groove, 2-9/32" Long, Zinc-Plated Spring Steel Hair Pin Clip;1/8" Clip Diam, 1" Shaft Diam, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11698283
N° MFR67986844
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du clip
    0.1250 po
  • Taille de la rainure
    7/8 po
  • Longueur
    2-9/32 po
  • Diamètre de l’arbre
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    Grade 2

Aperçu

Description du fabricant
67986844 67986844 1 SH 7/8 GROOVE HAIRPI
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.