Motion
67986968

Made in USA
67986968

7/32" Groove, 5/8" Long, Stainless Steel Hair Pin Clip;0.033" Clip Diam, 1/4" Shaft Diam, Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11698286
N° MFR67986968
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67986968

7/32" Groove, 5/8" Long, Stainless Steel Hair Pin Clip;0.033" Clip Diam, 1/4" Shaft Diam, Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11698286
N° MFR67986968

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du clip
    0.0330 po
  • Taille de la rainure
    7/32 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67986968 67986968 1/4 SH 7/32 GROOVE HAI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.