Spécifications
Dimensions
- Diamètre du clip0.1050 po
- Taille de la rainure25/32 po
- Longueur2-5/64 po
- Diamètre de l’arbre7/8 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.