Motion
71011282

Made in USA
71011282

7/16 po Diam, tige 3/8 po, Diam, 4 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 4 po OAL, fini brillant, acier haute vitesse, style aéronef
N° D’ARTICLE MI11698752
N° MFR71011282
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71011282

7/16 po Diam, tige 3/8 po, Diam, 4 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 4 po OAL, fini brillant, acier haute vitesse, style aéronef
N° D’ARTICLE MI11698752
N° MFR71011282
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    7/16 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Oui
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
71011282 71011282 7/16 SÉRIE LONGUE É.-U. A
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.