Motion
71459713

Made in USA
71459713

Diam tête x épaisseur 3/16 x 5/16 po, B45, pointu, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, Diam tige 1/8 po, 104,250 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699169
N° MFR71459713
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71459713

Diam tête x épaisseur 3/16 x 5/16 po, B45, pointu, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, Diam tige 1/8 po, 104,250 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699169
N° MFR71459713

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po
  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    104,250
  • Forme de la pointe
    Pointu
  • Code de forme de point
    B45

Aperçu

Description du fabricant
71459713 71459713 B45 3/16X5/16X1/8 GP M
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.