Motion
71459754

Made in USA
71459754

Diam tête x épaisseur 3/8 x 3/4 po, B52, pointu, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, Diam tige 1/8 po, 45,370 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699171
N° MFR71459754
Prix1.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71459754

Diam tête x épaisseur 3/8 x 3/4 po, B52, pointu, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, Diam tige 1/8 po, 45,370 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699171
N° MFR71459754

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    45370
  • Forme de la pointe
    Pointu
  • Code de forme de point
    B52

Aperçu

Description du fabricant
71459754 71459754 B52 3/8X3/4X1/8SHK GP
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.