Motion
71837991

Made in USA
71837991

2-1/2 po Diam x 1-1/8 po Large Acier haute vitesse 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 1 po Diam, OAL 3-3/4 po, 12 dents
N° D’ARTICLE MI11699284
N° MFR71837991
Prix563.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71837991

2-1/2 po Diam x 1-1/8 po Large Acier haute vitesse 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 1 po Diam, OAL 3-3/4 po, 12 dents
N° D’ARTICLE MI11699284
N° MFR71837991

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix563.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    2.5000 po
  • Largeur de coupe
    1.1250 po
  • Angle inclus
    60
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    12
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
71837991 71837991 2 1/2X1X3 3/4 60 DEG U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.