Motion
71938104

Made in USA
71938104

0.01 po, 0.015 po LOC, tige Diam 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11699378
N° MFR71938104
Prix57.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71938104

0.01 po, 0.015 po LOC, tige Diam 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11699378
N° MFR71938104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.0150 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0100 po
  • Longueur totale
    31/32 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
71938104 71938104 .010X.125 X.015 HSS 2F
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.