Motion
71938252

Made in USA
71938252

0.025 po, 0.037 po LOC, tige Diam 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11699381
N° MFR71938252
Prix45.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71938252

0.025 po, 0.037 po LOC, tige Diam 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11699381
N° MFR71938252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.0370 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0250 po
  • Longueur totale
    1-9/32 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
71938252 71938252 .025X.125 X.045 HSS 2F
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.