Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/4-20
- Largeur sur les talons plats7/16 po
Détails
- RevêtementPlaqué cadmium
- Fixation standardMS35649
- MatérielAcier
- Qualité du matérielCatégorie A
- SpécificationConforme aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUN
- TypeÉcrou hexagonal à vis mécanique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.