Motion
72470446

Made in USA
72470446

11/16 po Diam, tige droite 9/16 po Max Diam, longueur de cannelure 1-1/4 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700931
N° MFR72470446
Prix305.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72470446

11/16 po Diam, tige droite 9/16 po Max Diam, longueur de cannelure 1-1/4 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700931
N° MFR72470446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix305.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Diamètre maximal de la tige
    9/16 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de l’alésoir
    11/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Nombre de cannelures
    6
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72470446 72470446 11/16 HSS É.-U. ST-SH EX
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.